Set SXA 18 LTX 125 BL + AS 18 L PC Compact Machines sans fil en set

Réf.: 691199000
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
Type de produit Jeu d’outils électriques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 691199000
EAN / GTIN 4061792202849
Réf. fabricant 691199000

Description

Description:

  • Ponceuse excentrique sans fil SXA 18 LTX 125 BL : ponceuse excentrique sans fil plate au design ergonomique et au poids plume pour travailler sans se fatiguer ; guidage confortable au plus près des surfaces grâce à la faible hauteur de la ponceuse ; travail sans vibrations grâce au fonctionnement silencieux.
  • Aspirateur sans fil AS 18 L PC Compact : aspirateur eau/poussière sans fil portatif et maniable (IPX4), idéal pour les petits travaux de nettoyage et d'aspiration ; aspirateur sans fil homologué pour un usage professionnel, certifié pour les poussières de la classe L ; PressClean : nettoyage manuel du filtre grâce à un flux d'air puissant lors de l'actionnement de l'interrupteur au repos ; avec fonction de soufflerie intégrée pour souffler, sécher et purger.

    Équipement standard
  • Ponceuse excentrique sans fil SXA 18 LTX 125 BL, metaBOX 215, sac à poussières, feuille abrasive auto-agrippante, aspirateur sans fil AS 18 L PC Compact, flexible d'aspiration extensible, 3 tubes d'aspiration en plastique, sac filtrant en non-tissé, buse d'aspiration (120 mm de large), buse pour joints, sangle de transport, sans batterie, sans chargeur

Caractéristique(s):

  • Bruttogewicht: 5.999 kg

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier