LSV 5-225 Comfort + ASR 35 L ACP Set Machines filaires en set

Réf.: 690886000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Ponceuse vibrante

Numéros d’identification et classifications

Référence article 690886000
EAN / GTIN 4007430282699
Réf. fabricant 690886000

Description

Description:

  • La solution système pour le ponçage confortable de surfaces enduites sur les murs et les plafonds, avec aspiration efficace
  • Ponceuse à bras LSV 5-225 Comfort : équilibre optimal durant le travail, car le centre de gravité de la machine ne se situe pas dans la tête. Aspiration efficace à travers le carter sans tuyau - pour une flexibilité maximale de la tête de ponçage. Longueur réglable : possibilité de raccourcir ou d'allonger la machine pour l'adapter à des espaces étroits ou des pièces hautes. Lampe LED désactivable.
  • Aspirateur tous usages ASR 35 L ACP : aspirateur eau et poussières avec certification professionnelle. Convient particulièrement à l'aspiration de poussières de béton et de pierre. AutoCleanPlus : gain de temps et d'argent grâce au nettoyage automatique du filtre MPulse en utilisation continue. Protection de l'utilisateur : certifié EU pour la classe de poussière L.

    Équipement standard
  • Ponceuse à bras LSV 5-225 Comfort : plateau abrasif (très souple), 25 feuilles abrasives auto-agrippantes avec perforation multiple (P120), manchon de raccord, clé mâle à six pans, coffret. Aspirateur tous usages ASR 35 L ACP avec flexible d'aspiration (Ø 35 mm / 3,2 m), pièce intermédiaire de poignée, 2 tubes d'aspiration en plastique, 2 cassettes de filtres en polyester (classe M), sac filtrant PE, buse pour joints, buse pour sols (largeur 370 mm)

Caractéristique(s):

  • Bruttogewicht: 32.110 kg

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier