TS 254 + ASR 25 L SC Set Machines filaires en set

Réf.: 690695000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
    Type de produit Scies

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 690695000
    EAN / GTIN 4007430233134
    Réf. fabricant 690695000

    Description

    Description:

    • La solution système pour un sciage propre en intervention mobile
    • Scie circulaire de table TS 254, la scie circulaire de table mobile la plus légère avec socle et fonction trolley. S'installe en seulement 15 secondes.
    • Aspirateurs tous usages ASR 25 L SC : aspirateur eau et poussières avec certification professionnelle pour la classe de poussière L. Avec fonction de nettoyage semi-automatique du filtre SelfClean pendant les pauses

      Équipement standard
    • Scie circulaire de table TS 254 avec socle, lame de scie carbure à affutage en biseau alterné (40 dents), pneus en caoutchouc durci, guide latéral, guide d'angle, rallonge de table, rallonge latérale de table (droite), compartiment pour lame, dispositif d'aspiration des sciures, câble en caoutchouc (3 m), bâton poussoir. Aspirateur tous usages ASR 25 L SC avec flexible d'aspiration (Ø 35 mm / 3,2 m), pièce intermédiaire de poignée, 2 tubes d'aspiration en matière plastique, 2 cassettes de filtres en polyester (classe M), sac filtrant en non-tissé, buse pour joints, buse universelle

    Caractéristique(s):

    • Bruttogewicht: 58.500 kg

    Téléchargements et documents

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier