CCGT 04T104-F1P IC908 80° Rhombic Inserts with a Positive Flank for Very Low Finish Turning Conditions on Steel

Réf.: 6837457
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
Série ISOTURN
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6837457
EAN / GTIN 7291075348491
Réf. fabricant 6837457
Article hors catalogue L23950 265

Description

Description:

Plaquettes de tournage interchangables, Type de brise-copeaux F1P, Rayon (RE) 0.4 mm, Longueur arête de coupe (L) 4.4 mm, Diamètre cercle inscrit (IC) 4.37 mm, Épaisseur plaquette (S) 1.79 mm

Caractéristique(s):

  • Type de brise-copeaux F1P
  • Angle de dépouille primaire (AN) 10 Degrees
  • Rayon (RE) 0.4 mm
  • Longueur arête de coupe (L) 4.4 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 0.5 mm
  • Diamètre trou de fixation (D1) 2.3 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 4.37 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 1.79 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.15 mm/rev
  • Prof. de passe minimum 0.1 mm
  • Avance mini en tournage (ft(min)) 0.05 mm/rev