• Chers Clients, Nos bureaux seront fermés ce vendredi 3 octobre 2024, jour férié en Allemagne. Nos délégués, basés en Belgique, restent joignables ce jour-là. Sincères salutations, votre équipe Gödde SRL

uvex 1 x-Craft Bottes S3L 68043 noir, rouge largeur 12 taille 48

Réf.: 6804348
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 3 à 4 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
  • Classe de protection: S3L
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Classe de protection S3L
Pointure UE 48
Largeur 12
Couleur noir / rouge

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6804348
EAN / GTIN 4066853013228
Réf. fabricant 6804348

Description

Description:

Directement inspirée du marché, la gamme de chaussures de sécurité uvex 1 x-craft sport se démarque pour les applications légères dans l'artisanat, l'industrie et la logistique. La chaussure uvex 1 x-craft a été conçue pour soutenir les hommes et femmes d'action, quelle que soit la situation ou l'activité. Soutien total et flexibilité sont garantis grâce à la semelle avec uvex bionom x et flexzone intégrée au niveau de l'avant du pied. De plus, la chaussure uvex 1 x-craft se démarque en termes de résistance à l'abrasion, de protection et de respirabilité grâce au bout recouvert, aux tiges technologiques et à la structure perforée de la languette. La semelle intermédiaire i-PUREnrj planet, avec 15 % de regranulés, assure une restitution conséquente d'énergie. Qu'il s'agisse de durabilité, de confort, de sportivité ou d'innovation, la chaussure de sécurité uvex 1 x-craft se démarque.

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier