Combi capuche hiver C60

Réf.: 678719779933C60
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure
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
    Couleur schwarz / gelb
    Taille de confection DE 62
    Type de produit Combinaisons

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 678719779933C60
    EAN / GTIN 7330509423851
    Réf. fabricant 678719779933C60

    Description

    Exécution:


    Matière principale
    100% polyester, oxford, laminé, imperméable 15000 mm, coupe-vent, respirant Ret 8, 5, 200 g/m²

    Poches
    Poche arrière avec soufflet et rabat
    Poche mètre avec poche supplémentaire
    Poche jambe avec rabat
    Poches de protection du genou, poches intérieures de protection des genoux
    Poche poitrine avec fermeture à glissière hydrofuge et doublure polaire
    Poches frontales avec fermeture à glissière hydrofuge
    Poches intérieures de protection des genoux poches frontales avec fermeture à glissière déperlante
    Poche intérieure avec fermeture à glissière
    Détails
    Grandes boucles au dos et sur les côtés
    Garde-neige fermeture auto-agrippante et ouverture à bouton
    Coutures étanches
    Capuche amovible avec doublure chaude
    Elastique à la taille

    Doublure
    Doublure en laine polaire

    Fonctionnalité
    Matière respirante étanche au vent et à l'eau, coutures étanches, Ventilation sous les manches

    Finition
    Fond de jambe ajustable fermeture auto-agrippante
    Fin de manche ajustable avec élastique

    Reflex
    Réflecteurs sur les épaules, les manches et les jambes

    Fermeture frontale
    Glisserie plastique unidirectionnelle cachée

    Description:

    • Couverture d'hiver

    Norme:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
    • EN 343, Class 3.1
    • EN 342
    • Hi-vis certification not applicable