Exécution:
Matière principale
100% polyester, oxford, laminé, imperméable 15000 mm, coupe-vent, respirant Ret 8, 5, 200 g/m²
Poches
Poche pour règle avec poche supplémentaire et porte-couteau
Poches intérieures de protection des genoux
Poche de poitrine avec fermeture à glissière hydrofuge
Poche intérieure pour téléphone
Poches avant avec fermeture à glissière hydrofuge
Poche intérieure avec fermeture à glissière
Détails
Poche d'identité amovible
Sangles
Collier doublé de molleton
Capuche amovible, amovible et réglable
Soufflet dans le dos
Elastique à la taille
Doublure
Doublure de coton
Fonctionnalité
Matière respirante étanche au vent et à l'eau, coutures étanches, doublure, panneau extensible dans le dos, Ventilation sous les manches
Finition
Poignet intérieur à l'extrémité de la manche avec trou pour le pouce, Extrémité de la manche réglable fermeture auto-agrippante
Extrémité de la jambe ouvrable et réglable avec fermeture à glissière et auto-agrippante
Reflex
Détail réfléchissant sur les jambes, Bande réfléchissante à l'avant, sur les manches et sur la casquette
Fermeture avant
Battant coupe-vent intérieur, Fermeture à glissière plastique cachée à double sens
Description:
- Dans l'ensemble, pour rendre votre journée de travail plus facile et plus efficace
- Bon et pratique de ne pas avoir l'écart à l'arrière lorsque vous vous penchez en avant
- Tissu de coque coupe-vent et imperméable
- Coutures étanches et poches avec fermetures à glissière imperméables
- Autres caractéristiques intéressantes : fermetures à glissière à double sens à l'avant et aux jambes
- Poches intérieures de protection des genoux et capuche amovible
Norme:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
- EN 343, Class 3.1
- EN 342