Combi capuche hiver C56

Réf.: 678519779900C56
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure
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
    Couleur schwarz
    Taille de confection DE 56
    Type de produit Combinaisons

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 678519779900C56
    EAN / GTIN 7330509228296
    Réf. fabricant 678519779900C56

    Description

    Exécution:


    Matière principale
    100% polyester, oxford, laminé, imperméable 15000 mm, coupe-vent, respirant Ret 8, 5, 200 g/m²

    Poches
    Poche pour règle avec poche supplémentaire et porte-couteau
    Poches intérieures de protection des genoux
    Poche de poitrine avec fermeture à glissière hydrofuge
    Poche intérieure pour téléphone
    Poches avant avec fermeture à glissière hydrofuge
    Poche intérieure avec fermeture à glissière

    Détails
    Poche d'identité amovible
    Sangles
    Collier doublé de molleton
    Capuche amovible, amovible et réglable
    Soufflet dans le dos
    Elastique à la taille

    Doublure
    Doublure de coton

    Fonctionnalité
    Matière respirante étanche au vent et à l'eau, coutures étanches, doublure, panneau extensible dans le dos, Ventilation sous les manches

    Finition
    Poignet intérieur à l'extrémité de la manche avec trou pour le pouce, Extrémité de la manche réglable fermeture auto-agrippante
    Extrémité de la jambe ouvrable et réglable avec fermeture à glissière et auto-agrippante

    Reflex
    Détail réfléchissant sur les jambes, Bande réfléchissante à l'avant, sur les manches et sur la casquette

    Fermeture avant
    Battant coupe-vent intérieur, Fermeture à glissière plastique cachée à double sens

    Description:

    • Dans l'ensemble, pour rendre votre journée de travail plus facile et plus efficace
    • Bon et pratique de ne pas avoir l'écart à l'arrière lorsque vous vous penchez en avant
    • Tissu de coque coupe-vent et imperméable
    • Coutures étanches et poches avec fermetures à glissière imperméables
    • Autres caractéristiques intéressantes : fermetures à glissière à double sens à l'avant et aux jambes
    • Poches intérieures de protection des genoux et capuche amovible

    Norme:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
    • EN 343, Class 3.1
    • EN 342