Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Clé à cliquet pour embouts 1/4 pouce C 6,3 et E 6,3

Réf.: 676695

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Logement pour embouts: D 6,3; F 6,3

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Logement pour embouts D 6,3; F 6,3
Longueur 89 mm
Largeur 20 mm
Hauteur 11 mm
Nombre de dents 20
Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 676695
Réf. fabricant 863MBIT

Description

Exécution:

Réversible gauche/droite avec levier de commande.
Porte-embouts D 6,3 / F 6,3.

Adapté(s) pour:

Embouts 1/4 pouce avec tige C 6,3 et E 6,3.