PrecisionBit pour vis à fente, 1/4 pouce E 6,3, Largeur embout / Longueur totale: 8mm

Réf.: 674257 8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
127 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur embout / Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série PrecisionBits
Largeur de lame 8 mm
Epaisseur extrémité 1,2 mm
Longueur totale 50 mm
Profil d'entraînement Tournevis pour vis à fente
Queue à six pans pour embouts E 6,3
Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 674257 8
EAN / GTIN 7610733221523
Réf. fabricant E6.100/5

Description

Exécution:

Pour fixation dans des supports manuels ou machines avec logement 6 pans correspondant ou pour fixation dans des adaptateurs 675000675050.

Utilisation:

Pour vis à fente DIN 3127.

Norme:

DIN ISO 1173

Matière(s):

Acier spécial à haute résistance présentant une dureté maximale et une résistance importante.