Pinces combinées

Réf.: 6733070
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Pince multifonction

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6733070
EAN / GTIN 4010886673300
Réf. fabricant 6733070
Article hors catalogue L60160 1299

Description

Description:

Tranchants de précision trempés par induction, dureté 62-64 HRC
Pour matériaux ronds ou plats
Pour fils mi-durs 1,6 mm
Acier spécial GEDORE estampé, trempé à l'huile et revenu

Caractéristique(s):

  • Forme des mâchoires: mâchoires plates
  • Longueur de la mâchoire L3 [mm]: 34 mm
  • Types d'articulation: articulation insérée
  • Largeur totale [mm]: 55 mm
  • Hauteur totale [mm]: 20 mm
  • Longueur totale [mm]: 167 mm
  • Modèle de poignée: 2K
  • Procédé de trempe: trempé par induction
  • Largeur de la tête 1 [mm]: 23,0 mm
  • Épaisseur de la tête T1 [mm]: 8,8 mm
  • Matériau: Acier de traitement
  • Forme du tranchant: avec facette
  • Dureté du tranchant: 62 - 64 HRC
  • Puissance de coupe (max.): 1,6
  • Largeur de pointe W4 [mm]: 5,8 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Version anti-étincelles: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non