Combinaison d'hiver High Vis Jaune/Noir XXXL

Réf.: 672519773399XXXL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure
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
    Couleur high vis gelb / schwarz
    Taille unisexe 3XL
    Type de produit Combinaisons

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 672519773399XXXL
    EAN / GTIN 7330509854099
    Réf. fabricant 672519773399XXXL

    Description

    Exécution:


    Matière principale
    100% polyester, oxford, laminé, imperméable à l'eau 15000 mm, coupe-vent, respirant Ret 8, 5, 200 g/m²

    Poches
    Poche mètre avec porte-couteau et poche stylo
    Poche jambe avec rabat et poche téléphone
    Poches intérieures de protection des genoux
    Poche intérieure avec fermeture éclair, Poche intérieure en filet, poche Napoléon à l'intérieur du rabat vent avant
    Poche stylo sur la manche
    Poche arrière avec fermeture à glissière
    Poches latérales avec fermeture à glissière
    Poche poitrine avec fermeture à glissière et anneau en D
    Poches à clous en CORDURA® vendues séparément (art 2170)
    Détails
    Poche d'identité amovible, Anneau en D
    Col doublé en polaire, Col haut avec fermeture éclair
    Capuche amovible et réglable avec doublure chaude, Capuche adaptée au casque et à la protection auditive
    Soufflet de neige avec ouverture auto-agrippante et bouton
    Soufflet au dos
    Elastique à la taille
    Glissière double sens sur toute la longueur de la couture latérale. fermeture à glissière à double sens le long de toute la couture latérale
    Mousqueton métallique
    Loops placés des deux côtés de la poitrine pour le placement du microfone et d'autres accessoires
    Imprimé réfléchissant à l'arrière de la capuche

    Doublure
    Doublure de coton

    Fonctionnalité
    Matière respirante étanche au vent et à l'eau, coutures étanches, panneau en maille aux aisselles, champ de couleur sombre dans les zones les plus exposées, panneau en maille aux omoplates

    Finition
    Fond de jambe ajustable fermeture auto-agrippante
    Poignet intérieur à l'extrémité de la manche avec trou pour le pouce, extrémité de la manche ajustable fermeture auto-agrippante
    Ouvrable avec une fermeture éclair en haut de la hanche

    Reflex
    Bandes réfléchissantes autour des jambes, Bandes réfléchissantes coupées de 50 mm de large, Bandes réfléchissantes sur le corps et les manches, Réflecteurs sur les épaules

    Fermeture frontale
    Plaquette coupe-vent intérieure avec polaire, Fermeture à glissière en plastique robuste et cachée à double sens, Double volet coupe-vent fermeture auto-agrippante, poignée en hypalon avec transfert réfléchissant
    Explication des tailles
    Pour atteindre différentes longueurs d'entrejambe, nous proposons le 6725 en deux longueurs. Taille Large : LS=courte 78cm, L=82cm. Pour plus de précisions, consultez la liste des mesures corporelles.

    Description:

    • Combinaison d'hiver coupe-vent et imperméable, classe 3 hi-vis, avec coutures étanches et doublure matelassée pour une chaleur indispensable par basses températures
    • La combinaison est extensible dans le dos pour une meilleure flexibilité, et un soufflet dans le dos pour une plus grande liberté de mouvement
    • La capuche est détachable et adaptée aux casques et aux protections auditives
    • Poches intérieures pour genouillères, fermeture à glissière latérale à double sens jusqu'à la taille, et un porte-marteau à la taille des deux côtés
    • Vous pouvez fixer les poches à clous détachables 2170, vendues séparément
    • Pour atteindre différentes longueurs de jambes, nous proposons cette combinaison en 2 longueurs
    • Ex
    • Taille Large : LS=courte -4, L=XX cm

    Norme:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
    • EN 343, Class 4,1
    • EN ISO 20471, Class 3
    • EN 342