Pince pour circlips intérieurs coudés 8-13mm

Réf.: 6704130
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Pince pour circlips

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6704130
EAN / GTIN 4010886670415
Réf. fabricant 6704130
Article hors catalogue L60160 534

Description

Description:

DIN 5254 forme D
Acier spécial GEDORE au chrome-vanadium forgé, trempé et revenu

Caractéristique(s):

  • Types d'articulation: articulation posée
  • Largeur totale [mm]: 43 mm
  • Hauteur totale [mm]: 17 mm
  • Longueur totale [mm]: 130 mm
  • Modèle de poignée: isolé contre l'immersion
  • Procédé de trempe: trempé à l'huile et revenu
  • Longueur de la tête: 28 mm
  • Matériau: Acier au chrome-vanadium trempé et revenu
  • Surface: laqué noir
  • Ø de la pointe: 0,9 mm
  • Diamètre de l'arbre [inch]: 3/8-9/16
  • Diamètre de l'arbre [mm]: 8-13
  • 1000 V isolé: non
  • Version anti-étincelles: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non