Pince pour circlips extérieurs droits 122-300mm

Réf.: 6701890
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Pince pour circlips

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6701890
EAN / GTIN 4010886670187
Réf. fabricant 6701890

Description

Description:

Noir, pointes et levier de verrouillage zingués
Un travail en toute sécurité est donc toujours garanti, même pour des positions de montage sans visibilité directe
Goupille de blocage interchangeable
Usinage de précision, trempé à l'huile et revenu

Caractéristique(s):

  • Types d'articulation: articulation posée
  • Largeur totale [mm]: 190 mm
  • Hauteur totale [mm]: 25 mm
  • Longueur totale [mm]: 555 mm
  • Modèle de poignée: isolé contre l'immersion
  • Procédé de trempe: trempé à l'huile et revenu
  • Matériau: Acier au chrome-vanadium
  • Ø de la pointe: 3,5 mm
  • Diamètre de l'arbre [inch]: 4.13/16-11.7/8
  • Diamètre de l'arbre [mm]: 122-300
  • 1000 V isolé: non
  • Version anti-étincelles: non
  • Ressort d'ouverture disponible: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange