Pince pour circlips extérieurs droits 40-100mm

Réf.: 6701620
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Pince pour circlips

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6701620
EAN / GTIN 4010886670163
Réf. fabricant 6701620

Description

Description:

DIN 5254 forme A
Avec ressort d’ouverture
Avec protection anti-pincement
Acier spécial GEDORE au chrome-vanadium forgé, trempé et revenu

Caractéristique(s):

  • Types d'articulation: articulation posée
  • Largeur totale [mm]: 128 mm
  • Hauteur totale [mm]: 15 mm
  • Longueur totale [mm]: 233 mm
  • Modèle de poignée: isolé contre l'immersion
  • Procédé de trempe: trempé à l'huile et revenu
  • Longueur de la tête: 69 mm
  • Matériau: Acier au chrome-vanadium trempé et revenu
  • Surface: laqué noir
  • Ø de la pointe: 2,3 mm
  • Diamètre de l'arbre [inch]: 1.5/8-4
  • Diamètre de l'arbre [mm]: 40-100
  • 1000 V isolé: non
  • Version anti-étincelles: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non