Tournevis pour l'électronique, pour vis à fente Kraftform Micro, ESD 1,8 mm

Réf.: 669900 1,8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
106 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur embout (b) (mm) Prix unitaire TTC
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Offre

    Ensemble avec avantage de prix

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Référence fabricant 1578 A ESD Micro
    Largeur embout (b) 1,8 mm
    Propriété électrostatique ZED/ESD
    Epaisseur embout (a) 0,3 mm
    Longueur lame 60 mm
    Longueur totale 157 mm
    Profil d'entraînement Tournevis pour vis à fente
    Type de produit Tournevis

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 669900 1,8
    EAN / GTIN 4013288191427
    Réf. fabricant 05030102001

    Description

    Exécution:

    Manche multimatière ergonomique avec capuchon pivotant.
    Lame en acier à outils de haute qualité, surface chromée mate, embout noir.
    Poignée en plastique antistatique, compatible ESD.

    Utilisation:

    Pour travaux sur des composants électroniques dans des zones électrostatiquement dangereuses.