Tournevis 3C, profil à fente 8 mm

Réf.: 6679780
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6679780
EAN / GTIN 4010886806760
Réf. fabricant 6679780
Article hors catalogue L60160 426

Description

Description:

Manche à 3 composants Power-Grip3 avec trou d'accrochage
Poignée ergonomique à 3 composants Power-Grip³ pour une transmission maximale de la puissance avec un minimum de contraintes sur la main
Avec trou de suspension sur la poignée pour un stockage peu encombrant
* longueur non normalisée
* non normalisé

Caractéristique(s):

  • Version: avec trou de suspension
  • Forme de la lame: Rond
  • Longueur totale [mm]: 270 mm
  • Modèle de poignée: 3K
  • Longueur de la lame: 150 mm
  • Ø de la lame: 7,0 mm
  • Matériau: Acier au molybdène-vanadium
  • Largeur de la lame [mm]: 8,0 mm
  • Épaisseur du tranchant: 1,2 mm
  • 1000 V isolé: non
  • protection contre le déroulement: non
  • antimagnétique: non
  • Hexagone d'entraînement: non
  • Version à faible émission d'étincelles: non
  • Codage couleur: non
  • Poignée disponible: oui
  • Isolé: non
  • Capuchon pivotant: non
  • Protégé contre la corrosion: non
  • Tête sphérique: non
  • Capuchon de frappe: non
  • Testé à la pièce: non
  • Enregistrement REACH disponible: oui
  • certifié VDE: non