Tournevis 3C pour TX T25

Réf.: 6678380
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Tournevis

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 6678380
    EAN / GTIN 4010886806845
    Réf. fabricant 6678380

    Description

    Description:

    Poignée ergonomique à 3 composants Power-Grip³ pour une transmission maximale de la puissance avec un minimum de contraintes sur la main
    Avec trou de suspension sur la poignée pour un stockage peu encombrant
    Lame en acier GEDORE molybdène-vanadium-Plus, revenue

    Caractéristique(s):

    • Taille de sortie TX (intérieur): T25
    • Version: avec trou de suspension
    • Forme de la lame: Rond
    • pour vis de taille: M4,5 - M5
    • Longueur totale [mm]: 200 mm
    • Matériau du manche: 3K
    • Longueur de la lame: 100 mm
    • Matériau: Acier au molybdène-vanadium
    • Ouverture de clé Torx [mm]: 4,43
    • 1000 V isolé: non
    • protection contre le déroulement: oui
    • antimagnétique: non
    • Version à faible émission d'étincelles: non
    • Codage couleur: non
    • Poignée disponible: oui
    • Isolé: non
    • Capuchon pivotant: non
    • Protégé contre la corrosion: non
    • Tête sphérique: non
    • Capuchon de frappe: non
    • Testé à la pièce: non
    • Enregistrement REACH disponible: oui
    • certifié VDE: non

    Produits adaptés

    Accessoires