Clé à griffes 14 mm

Réf.: 6670130
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6670130
EAN / GTIN 4010886667019
Réf. fabricant 6670130
Article hors catalogue L60160 4430

Description

Description:

Acier au GEDORE vanadium 31CrV3, chromée
Livraison sans axe de pivotement

Caractéristique(s):

  • 26 D: 8
  • Ø d'alésage [mm]: 9 mm
  • Ø de la tige de rotation 1: 8,00 mm
  • Diamètre 1 [mm]: 8,5
  • Longueur totale [mm]: 160 mm
  • Largeur de la tête 1 [mm]: 28,0 mm
  • Hauteur de la tête 1 [mm]: 5,5 mm
  • Matériau: 31CrV3
  • Surface: chromé
  • Ø de la tige: 13,8 mm
  • Clé de serrage 1 [mm]: 14
  • Utilisation/usage: Pour les travaux dans des endroits difficiles d'accès
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non

Produits adaptés

Accessoires