Tournevis à embout femelle 3/8″ à empreinte cruciforme PH 2

Réf.: 6666880
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6666880
EAN / GTIN 4010886666685
Réf. fabricant 6666880
Article hors catalogue L60160 2329

Description

Description:

Pour utilisation manuelle, moletage antidérapant
Utilisation en cas de manque de place
Conseil selon la norme DIN ISO 8764-1 PH

Caractéristique(s):

  • Taille de sortie cruciforme (PH): 2
  • Prise d'entraînement, carrée [métrique]: 10,0 mm
  • Prise d'entraînement, carrée [impériale]: 3/8″
  • Ø d'utilisation Entraînement: 17,5 mm
  • Longueur totale [mm]: 55 mm
  • Matériau: Acier au vanadium
  • Surface: chromé
  • Fusible: Rainure de retenue de la bille
  • Longueur de la pointe: 23,0 mm
  • Traitement de la pointe de sortie: bruni
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop