Cisaille à câble VDE tête L.220 mm manche chromé plongé isolé, DIN EN 60900, isol.1000V AC / 1000 V

Réf.: 66307220
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
Type de produit Ciseaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 66307220
EAN / GTIN 4018754039340
Réf. fabricant 66307220
Article hors catalogue L60010 1278

Description

Description:

  • Pour câbles en cuivre et en aluminium
  • Coupe légère et nette à une seule main
  • La géométrie de coupe spéciale empêche les points de pression et les extrémités épissées
  • Raccord à vis réglable
  • Avec protection par pince
  • Ne convient pas aux fils d'acier et aux câbles renforcés d'acier

Caractéristique(s):

  • Câbles monobrins Al/ Cu (7) mm².: 16 mm²
  • à plusieurs brins. Câble Al/ Cu (8) mm².: 35 mm²
  • fil fin de c. Câble Al/ Cu (9) mm².: 70 mm²
  • Tête: chromé
  • Poignées: isolé par immersion, DIN EN 60900, #T ; AC/1000 V
  • Longueur mm (L): 220 mm
  • Poids: 380 g