{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Largeur embout (b) | 5,5 mm | |
Epaisseur embout (a) | 1 mm | |
Longueur lame | 120 mm | |
Longueur totale | 220 mm | |
Extrémité | noir | |
Profil d'entraînement | Tournevis pour vis à fente, 1.2 x 7.0 x 125 mm | |
Type de queue | ronde | |
Traité | non | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Matériau poignée | Haptoprene bimatière | |
Surface | Nickelé et chromé | |
Six-pans d'actionnement | non | |
Lame continue | non | |
Type de produit | Tournevis |
Référence article | 660032 5,5 | |
EAN / GTIN | 4067263013464 | |
Réf. fabricant | 660032 5,5 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Tournevis pour vis à fente, avec manche bimatière en Haptoprene 5,5 mm
Sur demande
Disponibilité
1 871 article(s) en stock
5,75 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
102 article(s) en stock
4,43 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
641 article(s) en stock
5,35 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Profil d'entraînement | Tournevis pour vis à fente, 1.2 x 7.0 x 125 mm | Tournevis pour vis à fente | Tournevis pour vis à fente, 1.2 x 7.0 x 125 mm |
Longueur totale | 220 | 82 | 85 |
Longueur lame | 120 | 25 | 30 |
Extrémité | noir | ||
Largeur embout (b) | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Epaisseur embout (a) | 1 | 1 | 1 |
Type de produit | Tournevis | Tournevis | Tournevis |