Clé à fourche double 36x41 mm

Réf.: 6588120
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6588120
EAN / GTIN 4010886658819
Réf. fabricant 6588120
Article hors catalogue L60160 3860

Description

Description:

Acier au GEDORE vanadium 31CrV3
Tête inclinée à 15°
* non normalisée

Caractéristique(s):

  • Largeur totale [mm]: 80 mm
  • Hauteur totale [mm]: 14 mm
  • Longueur totale [mm]: 343 mm
  • Largeur de la tête 1 [mm]: 74,0 mm
  • Largeur de la tête 2 [mm]: 84 mm
  • Hauteur de la tête 1 [mm]: 13,8 mm
  • Matériau: Acier au vanadium 31CrV3
  • Surface: gris acier
  • Ouverture de clé [mm]: 36x41
  • Clé de serrage 1 [mm]: 36
  • Largeur de clé 2 [mm]: 41
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non