Embouts avec carré 1-1/2 pouce

Réf.: 657698 1-1/2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
106 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type-Carré d'entraînement (pouce) Prix unitaire TTC
  • Outil interchangeable: Embout
  • Carré d'entraînement: 1/2
  • Matériau: Acier au chrome-vanadium

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Outil interchangeable Embout
Carré d'entraînement 1/2 pouce
Largeur b 23 mm
Hauteur h 15 mm
Capacité de charge max. 135 Nm
Mesure étalon S 17,5 mm
Emmanchement 9×12 mm
Matériau Acier au chrome-vanadium
Type de produit Embouts avec carré

Numéros d’identification et classifications

Référence article 657698 1-1/2
EAN / GTIN 4062406278397
Réf. fabricant 657698 1-1/2

Description

Exécution:

Forgés; tous les outils avec raccords = queue rectangulaire avec goupille à ressort. En conséquence, garantie d'une assise sûre et fixe des embouts dans la clé dynamométrique.
Embout avec carré.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Données d'utilisation:

Légende du schéma et de la formule:

L1 = longueur de levier sans embout
l2 = mesure étalon réglée sur la clé dynamométrique
L3 = longueur de levier avec mesure étalon usine
L4 = mesure étalon de l’embout
L = longueur totale de l’outil
T1 = couple à régler
T2 = couple prescrit

Adapté(s) pour:

Clés dynamométriques avec emmanchement rectangulaire.

Remarque(s):

Respecter la mesure étalon des embouts et la comparer à celle de l’outil de réglage (voir certificat d’étalonnage/manuel d’instructions de la clé dynamométrique utilisée). En cas de différence, corriger la mesure étalon!
Autres embouts avec emmanchement carré 22×28 mm disponibles sur demande.