Clé à molette de 130 mm

Réf.: 6576110
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6576110
EAN / GTIN 4010886657614
Réf. fabricant 6576110
Article hors catalogue L60160 1319

Description

Description:

Tête inclinée à 15°

Caractéristique(s):

  • Largeur totale [mm]: 225 mm
  • Hauteur totale [mm]: 26 mm
  • Longueur totale [mm]: 1.000 mm
  • Largeur de la tête 1 [mm]: 225,0 mm
  • Hauteur de la tête 1 [mm]: 29 mm
  • Matériau: Acier au vanadium 31CrV3
  • Position de la mâchoire: 15 °
  • Surface: gris acier
  • Clé de serrage 1 [mm]: 130
  • 1000 V isolé: non
  • Fonction de cliquet: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non