{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Outil interchangeable | Embout | |
Carré d'entraînement | 3/4 pouce | |
Largeur b | 61 mm | |
Hauteur h | 35 mm | |
Série | 735/65 | |
Capacité de charge max. | 650 Nm | |
Mesure étalon S | 55 mm | |
Nombre de dents | 60 | |
Emmanchement | 22×28 mm | |
Cliquet réversible | oui | |
Cliquet avec éjecteur | non | |
Type de produit | Cliquets |
Référence article | 657600 3-3/4HD | |
EAN / GTIN | 4018754243785 | |
Réf. fabricant | 58251065 |