{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Outil interchangeable | Embout | |
Carré d'entraînement | 1/2 pouce | |
Largeur b | 41 mm | |
Hauteur h | 22,3 mm | |
Série | 725QR/20 | |
Capacité de charge max. | 200 Nm | |
Mesure étalon S | 38,5 mm | |
Nombre de dents | 36 | |
Emmanchement | 14×18 mm | |
Cliquet réversible | oui | |
Cliquet avec éjecteur | oui | |
Type de produit | Cliquets |
Référence article | 657590 2-1/2 | |
EAN / GTIN | 4018754139637 | |
Réf. fabricant | 58253020 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Cliquet emboîtable réversible avec éjecteur QuickRelease, Type-Carré d'entraînement: 2-1/2pouce
Sur demande
Disponibilité
177 article(s) en stock
115,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
903 article(s) en stock
92,60 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
569 article(s) en stock
66,20 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Carré d'entraînement | 1/2 pouce | 1/2 pouce | 1/2 pouce |
Largeur b | 41 mm | 39 mm | 43 mm |
Capacité de charge max. | 200 Nm | 340 Nm | 340 Nm |
Hauteur h | 22,3 mm | 20,5 mm | 29 mm |
Mesure étalon S | 38,5 mm | 34 mm | 25 mm |
Outil interchangeable | Embout | Embout | Embout |
Type de produit | Cliquets | Cliquets | Cliquets |