Connecteur 5/16″ skt - 1/4″ vkt

Réf.: 6563560
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Référence article 6563560
    EAN / GTIN 4010886656358
    Réf. fabricant 6563560

    Description

    Description:

    Six pans creux conforme DIN 3126 - D 8 (5/16″) et empreinte carrée forme G DIN 3121
    Pour visseuses ou pour actionnement manuel
    En cas d’emploi avec une visseuse, nous recommandons d’utiliser l’anneau et la goupille de sécurité
    Phosphatée au manganèse
    * longueur non normalisée

    Caractéristique(s):

    • Hexagone d'entraînement [métrique]: 8,0 mm
    • Hexagone d'entraînement [impérial]: 5/16″
    • Carré d'entraînement [métrique]: 6,3 mm
    • Carré d'entraînement [impérial]: 1/4″
    • Longueur totale [mm]: 25 mm
    • Surface: phosphaté au manganèse
    • 1000 V isolé: non
    • Enregistrement REACH disponible: non
    • certifié VDE: non