{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Couple maximal | 30 Nm | |
Sens de serrage | Serrage à droite et à gauche | |
Précision de mesure du couple | ±2 % | |
Précision de mesure de l'angle de rotation | ±2 % | |
Outil interchangeable | Embout | |
Interface | Port USB | |
Certificat d'étalonnage | Certificat d’étalonnage du fabricant | |
Plage de couples | 3 Nm - 30 Nm | |
Résolution | 0,01 Nm | |
Mesure étalon réglée sur la clé dynamométrique [l2] | 21 mm | |
Carré d'entraînement | 1/4 pouce | |
Emmanchement pour embout | 9×12 mm | |
Affichage | numérique | |
Signalisation de déclenchement | visuel; acoustique; haptique | |
Principe de déclenchement | Moteur vibrant | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles | |
Nombre de piles incluses | 3 | |
Code art. piles/batteries incluses | 081557 LR6 | |
Type de raccordement | pour embouts (attachements rectangulaires) | |
Métrologie | électronique | |
Possibilité de journalisation des données | oui | |
Réglage de la valeur de déclenchement | numérique, réglable | |
Feedback | avec affichage | |
Lecture commutable | Nm; lbfin; lbfft | |
Procédé de mesure | Couple; Angle de rotation | |
Réglage de la valeur de déclenchement | réglable | |
Norme | DIN EN ISO 6789 | |
Longueur de levier sans embout [l1] | 242,5 mm | |
Longueur de levier avec mesure étalon usine [l3] | 262 mm | |
Type de produit | Clé dynamométrique |
Référence article | 655255 30 | |
Réf. fabricant | 655255 30 |