Pince à circlips pour bagues extérieures, taille A 3, longueur 210 mm, pointe D.2.3 mm, tête chromée mat, poignées chromées quadrillées

Réf.: 65454003
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
Type de produit Pince pour circlips

Numéros d’identification et classifications

Référence article 65454003
EAN / GTIN 4018754037773
Réf. fabricant 65454003
Article hors catalogue L60010 1165

Description

Description:

  • DIN 5254 A
  • Forme droite et lourde
  • forgé par estampage
  • Pointes de précision
  • Avec ressort de rappel (ressort de compression résistant à l'usure)

Caractéristique(s):

  • Diamètre de la pointe [mm]: 2,3 mm
  • pour circlips: 40-100
  • Poignées: chromé, quadrillé
  • Tête: chromé mat
  • Gr.: A 3
  • Longueur mm (L): 210 mm
  • Poids: 205 g
  • Largeur mm (b): 75 mm