Pince à circlips pour bagues intérieures, taille J 01, longueur 130 mm, diamètre de la pointe 0,9 mm, tête polie, poignées boîtier plastique, rugueuses

Réf.: 65446001
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
Type de produit Pince pour circlips

Numéros d’identification et classifications

Référence article 65446001
EAN / GTIN 4018754037698
Réf. fabricant 65446001
Article hors catalogue L60010 3082

Description

Description:

  • DIN 5256 D
  • mâchoires coudées à 90°
  • Forme lourde
  • forgé par estampage
  • Pointes de précision

Caractéristique(s):

  • pour circlips: 8-13
  • Diamètre de la pointe [mm]: 0,9 mm
  • Tête: poliert
  • Poignées: revêtement plastique avec surface rugueuse
  • Gr.: J 01
  • Longueur mm (L): 130 mm
  • Poids: 100 g
  • Largeur mm (b): 59 mm