{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Couple maximal | 50 Nm | |
Sens de serrage | Serrage à droite et à gauche | |
Précision de mesure du couple | ±0,5 % | |
Norme | DIN EN ISO 6789 | |
Interface | Interface USB | |
Résolution | 0,05 Nm | |
Plage de mesure | 5 Nm - 50 Nm | |
Largeur afficheur | 147 mm | |
Hauteur afficheur | 79 mm | |
Profondeur afficheur | 280 mm | |
Poids | 5 kg | |
Emmanchement carré | 3/8 pouce; 1/4 pouce | |
Emmanchement hexagonal | 5/16, 1/4 et 5/32 pouce | |
Alimentation électrique | fonctionnement solaire | |
Type de produit | Appareils de contrôle de couple |
Référence article | 654395 50 | |
Réf. fabricant | TTT-300C5 |