{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Couple maximal | 100 Nm | |
Sens de serrage | Serrage à droite et à gauche | |
Précision de mesure du couple | ±0,1 % | |
Précision de mesure de l'angle de rotation | ±0,5 degré | |
Interface | Port USB | |
Certificat d'étalonnage | Certificat d'étalonnage du fabricant | |
Plage de mesure | 10 Nm - 100 Nm | |
Carré d'entraînement | 1/2 pouce |
Référence article | 654389 100 | |
EAN / GTIN | 2050001941916 | |
Réf. fabricant | NG-TTS10000-QU |