Pince à circlips pour bagues intérieures, taille J 4, longueur 320 mm, diamètre de la pointe 3,2 mm, tête polie, manches Ku.shell rugueux

Réf.: 65436004
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
Type de produit Pince pour circlips

Numéros d’identification et classifications

Référence article 65436004
EAN / GTIN 4018754037636
Réf. fabricant 65436004
Article hors catalogue L60010 404

Description

Description:

  • DIN 5256 C
  • Forme droite et lourde
  • forgé par estampage
  • Pointes de précision

Caractéristique(s):

  • Diamètre de la pointe [mm]: 3,2 mm
  • pour circlips: 85-140
  • Tête: poliert
  • Poignées: revêtement plastique avec surface rugueuse
  • Gr.: J 4
  • Longueur mm (L): 320 mm
  • Poids: 462 g
  • Largeur mm (b): 59 mm