Installation d'étalonnage mécanique Manutork® 400 Nm

Réf.: 654240 400
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 4,45 € /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 238,00 € /pcs.
  • 308,00 € /pcs.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

  • Sens de serrage: Serrage à droite et à gauche
  • Précision de mesure du couple: ±0,5
  • Interface: Interface USB
  • Certificat d'étalonnage: Certificat d’étalonnage du fabricant

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couple maximal 400 Nm
Sens de serrage Serrage à droite et à gauche
Précision de mesure du couple ±0,5 %
Interface Interface USB
Certificat d'étalonnage Certificat d’étalonnage du fabricant
Plage de mesure 6 – 60 Nm; 40 – 400 Nm
Longueur totale 1 070 mm
Pour longueur de clés jusqu'à 815 mm
Poids 34 kg
Emmanchement carré 3/8 pouce; 3/4 pouce
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Type de produit Dispositif d'étalonnage et d'ajustage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 654240 400
EAN / GTIN 4018754294312
Réf. fabricant 96521081

Description

Exécution:

Installation d’étalonnage complète avec composants adaptés les uns aux autres. Un système spécial de transmission de la force empêche tout déport du point d’application de la force pendant l’étalonnage.

Utilisation:

Surveillance, étalonnage et gestion d’outils dynamométriques. Un contrôle régulier par étalonnage doit être effectué et documenté afin de préserver la précision et la fiabilité de mesure des outils dynamométriques au fil du temps.

Livraison:

Dispositif d'actionnement mécanique pour une charge précise et uniforme de la clé dynamométrique. Il garantit une application longue et constante de la force suivant DIN EN ISO 6789.
  • 2 transducteurs Laboratoire réf. 6 – 60 Nm et 40 – 400 Nm (écart d'affichage ±0,5 % de la valeur mesurée) avec certificat d'étalonnage DAkkS.
  • Logiciel de création de certificat d'étalonnage suivant DIN EN ISO 6789 et gestion d'instruments de mesure.
  • Câble adaptateur USB pour le raccordement du transducteur à un PC.
  • 4 adaptateurs carrés pour accueillir différents carrés d'entraînement.

Livraison:

Adaptateur d’étalonnage (carré femelle × carré mâle): 1/4 pouce × 3/8 pouce;
1/4 pouce × 3/4 pouce;
3/8 pouce × 3/4 pouce;
1/2 pouce × 3/4 pouce

Remarque(s):

Un dispositif de contrôle supplémentaire est nécessaire pour le contrôle de tournevis dynamométriques. Configuration informatique requise: minimum 1 port USB.
Autres transducteurs disponibles sur demande.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange