Clé à douille double, solide, hexagone 19x22 mm

Réf.: 6526520
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6526520
EAN / GTIN 4010886652657
Réf. fabricant 6526520
Article hors catalogue L60160 2529

Description

Description:

Avec tige hexagonale
Avec des trous traversants pour le fonctionnement avec une clé à fourche ou un axe rotatif (n° 626 S / n° 26 RS-626 S)
Acier au GEDORE vanadium 31CrV3, chromé

Caractéristique(s):

  • 26 RS: 626 S 2
  • Hexagone d'entraînement [métrique]: 19,0 mm
  • Diamètre 1 [mm]: 26,0
  • Profondeur d'insertion 1: 17,5 mm
  • Profondeur d'insertion 2: 18,5 mm
  • Longueur totale [mm]: 175 mm
  • Ø de la tête 1 [mm]: 26 mm
  • Ø de la tête 2 [mm]: 30 mm
  • Matériau: 31CrV3
  • Surface: chromé
  • Clé de serrage 1 [mm]: 19 x 22
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non