Connecteur 1/4″ skt - 1/4″ vkt

Réf.: 6524230
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Référence article 6524230
EAN / GTIN 4010886652428
Réf. fabricant 6524230
Article hors catalogue L60160 2601

Description

Description:

Six pans creux conforme DIN 3126 - D 6,3 (1/4“) et empreinte carrée forme G DIN 3121
Pour visseuses ou pour actionnement manuel
En cas d’emploi avec une visseuse, nous recommandons d’utiliser l’anneau et la goupille de sécurité
Phosphatée au manganèse
* longueur non normalisée
* non normalisée

Caractéristique(s):

  • Hexagone d'entraînement [métrique]: 6,3 mm
  • Hexagone d'entraînement [impérial]: 1/4″
  • Carré d'entraînement [métrique]: 6,3 mm
  • Carré d'entraînement [impérial]: 1/4″
  • Longueur totale [mm]: 25 mm
  • Surface: phosphaté au manganèse
  • Fusible: Bague et goupille de sécurité
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non

Produits adaptés

Accessoires