uvex 2 Bottes S3 noir/orange Largeur 12 Pointures 38

Réf.: 6509338
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 3 à 4 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Classe de protection S3
Pointure UE 38
Largeur 12
Couleur noir / orange
Type de produit Bottes de sécurité

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6509338
EAN / GTIN 4031101669731
Réf. fabricant 6509338

Description

Description:

  • Catégorie de produit: Chaussures de sécurité
  • Nom du produit: uvex 2
  • Type de produit: Bottes
  • couleur de recherche (filtre): noir/orange
  • Classe de protection: S3
  • Sexe: Femme/Homme
  • Pointures: 38
  • Fermeture: Laçage
  • Marke FR: uvex
  • embout de protection: embout en plastique uvex xenova®
  • Renfort de pied: Semelle de confort thermorégulatrice uvex 1/uvex 2
  • Tige: Microvelours
  • adhérence: SRC
  • semelle: uvex 2
  • Largeur: 12

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier