Pince mixte L.180 mm, tête polie, manches Ku.shell rugueux

Réf.: 65016180
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
Type de produit Pince multifonction

Numéros d’identification et classifications

Référence article 65016180
EAN / GTIN 4018754036219
Réf. fabricant 65016180
Article hors catalogue L60010 1248

Description

Description:

  • DIN ISO 5746
  • Coupe de précision pour tous les fils, y compris la corde à piano
  • Taillants trempés par induction (environ 62 HRC)
  • Pour une utilisation continue intensive

Caractéristique(s):

  • Fil dur (3): 2 mm
  • Câble (5): 12 mm
  • Câble (6) mm2: 16 mm²
  • Fil piano (4): 1,8 mm
  • Tête: poliert
  • Poignées: revêtement plastique avec surface rugueuse
  • Longueur mm (L): 180 mm
  • Poids: 205 g
  • Largeur mm (b): 53 mm