JEU DE 6 CLES 65 EN TROUSSE

Réf.: 65.JU6T
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
    Type de produit Clés

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 65.JU6T
    EAN / GTIN 3148517845978
    Réf. fabricant 65.JU6T
    Article hors catalogue L60130 3712

    Description

    Description:

    • Espace libre sous la tige pour les doigts ou pour franchir un obstacle
    • Mécanisme à cliquet compact et réversible d'un côté par levier
    • Angle de rotation 5° (7,5° pour la clé de 1/4″, 6° pour les clés de 5/16″ et 11/32″)
    • Chromé, satiné

    Caractéristique(s):

    • A [″]: 1/4x5/16 - 3/8x7/16 - 1/2x9/16 - 5/8x11/16 - 3/4x13/16 - 7/8x15/16
    • 6-Pans [nr: N.38A-6B
    • [kg]: 1,315

    Livraison:

    • Clés mixtes à cliquet série 65: 1/4″x5/16″ - 3/8″x7/16″ - 1/2″x9/16″ - 5/8″x11/16″ - 3/4″x13/16″ - 7/8″x15/16″
    • Poche: N.38A-6B