PICCO R 055.5-20 IC908 Mini-barreaux carbure pour alésage et chanfreinage

Réf.: 6498802
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
Type de produit Plaquette de coupe pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6498802
EAN / GTIN 7291075086867
Réf. fabricant 6498802
Article hors catalogue L24030 577

Description

Description:

Barre d alésage monobloc, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 5 mm, Largeur en bout frontale (a) 4.4 mm, Longueur fonctionnelle (LF) 35 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 5 mm, Longueur utile (LU) 19 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 5 mm
  • Rayon (RE) 0.05 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 0.5 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Largeur en bout frontale (a) 4.4 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 35 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 1.9 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 5 mm
  • Longueur utile (LU) 19 mm