Clé à anneau unique droite 55 mm

Réf.: 6482210
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6482210
EAN / GTIN 4010886648223
Réf. fabricant 6482210
Article hors catalogue L60160 3936

Description

Description:

Fabrication conforme DIN 3111
Acier trempé selon la norme EN 10083, gris acier
* non normalisée

Caractéristique(s):

  • Longueur totale [mm]: 442 mm
  • Largeur de la tête 1 [mm]: 83,5 mm
  • Hauteur de la tête 1 [mm]: 29,5 mm
  • Matériau: Acier de traitement
  • Surface: gris acier
  • Clé de serrage 1 [mm]: 55
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non