Clé à anneau de frapper 36 mm

Réf.: 6475430
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6475430
EAN / GTIN 4010886647547
Réf. fabricant 6475430
Article hors catalogue L60160 1651

Description

Description:

Qualité industrielle haut de gamme pour une utilisation intense en continu
Pour les utilisations particulièrement exigeantes
* non normalisée

Caractéristique(s):

  • Longueur totale [mm]: 205 mm
  • Largeur de la tête 1 [mm]: 60,0 mm
  • Hauteur de la tête 1 [mm]: 19,5 mm
  • Matériau: 31CrV3
  • Surface: huilé
  • Clé de serrage 1 [mm]: 36
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non