TGMF 404 IC354 Plaquettes utilitaires réversibles, pour tournage et gorges, en extérieur et intérieur

Réf.: 6459266
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6459266
EAN / GTIN 7291075444858
Réf. fabricant 6459266
Article hors catalogue L23940 1198

Description

Description:

Plaquettes de tournage/gorges, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 14.6 mm, Largeur de coupe (CW) 4 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.4 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 14.6 mm
  • Largeur de coupe (CW) 4 mm
  • Longueur plaquette (INSL) 17.7 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 20.5 mm