TGMF 315 IC830 Plaquettes utilitaires réversibles à rayon complet, pour usinage extérieur et intérieur en gorges et copiage

Réf.: 6450130
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
    Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 6450130
    EAN / GTIN 7291075076189
    Réf. fabricant 6450130
    Article hors catalogue L23940 1163

    Description

    Description:

    Plaquettes de tournage/gorges, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 11.4 mm, Largeur de coupe (CW) 3 mm

    Caractéristique(s):

    • Rayon (RE) 1.5 mm
    • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 11.4 mm
    • Largeur de coupe (CW) 3 mm
    • Longueur plaquette (INSL) 13.5 mm
    • Minimum Bore Diameter (DMIN) 20.5 mm

    Produits adaptés

    Porte-outils :