TGMF 525 IC908 Plaquettes utilitaires réversibles à rayon complet, pour usinage extérieur et intérieur en gorges et copiage

Réf.: 6450096
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6450096
EAN / GTIN 7291075076073
Réf. fabricant 6450096
Article hors catalogue L23940 1075

Description

Description:

Plaquettes de tournage/gorges, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 14.3 mm, Largeur de coupe (CW) 5 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 2.5 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 14.3 mm
  • Largeur de coupe (CW) 5 mm
  • Longueur plaquette (INSL) 17.75 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 20.5 mm

Produits adaptés

Porte-outils :