TGMF 402 IC20 Plaquettes utilitaires réversibles, pour tournage et gorges, en extérieur et intérieur

Réf.: 6450047
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6450047
EAN / GTIN 7291075075670
Réf. fabricant 6450047
Article hors catalogue L23940 1022

Description

Description:

Plaquettes de tournage/gorges, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 14.7 mm, Largeur de coupe (CW) 4 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.2 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 14.7 mm
  • Largeur de coupe (CW) 4 mm
  • Longueur plaquette (INSL) 17.7 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 20.5 mm

Produits adaptés

Porte-outils :