TGMF 420 IC20 Plaquettes utilitaires réversibles à rayon complet, pour usinage extérieur et intérieur en gorges et copiage

Réf.: 6450027
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6450027
EAN / GTIN 7291075076028
Réf. fabricant 6450027
Article hors catalogue L23940 1014

Description

Description:

Plaquettes de tournage/gorges, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 14.9 mm, Largeur de coupe (CW) 4 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 2 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 14.9 mm
  • Largeur de coupe (CW) 4 mm
  • Longueur plaquette (INSL) 17.8 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 20.5 mm

Produits adaptés

Porte-outils :