Escalier d'acrotère inox longueur spéciale

Réf.: 64182
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Passage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 64182
EAN / GTIN 4031405641822
Réf. fabricant 064182

Description

Description:

  • Échelle de descente : Longueur 1 960 mm
  • Couper à la longueur sur site

Caractéristique(s):

  • Longueur : 1000 mm
  • Largeur de passage : 536 mm
  • Longueur libre : 880 mm
  • Installation requise : A monter avec un outil
  • Matériau : Acier inoxydable
  • Entrée/sortie : Grenier surmonté