GIPA 3.00-0.20 IC1520 Plaquettes réversibles, de précision , rectifiées, avec une face de coupe polie, pour l'usinage de l'aluminium

Réf.: 6411292
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6411292
EAN / GTIN 7291075485936
Réf. fabricant 6411292
Article hors catalogue L23940 2305

Description

Description:

  • Plaquettes de tournage/gorges
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX): 13 mm
  • Largeur de coupe (CW): 3 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre extérieur minimum gorge axiale (DAXN): 160 mm
  • Angle de dépouille primaire (AN): 7 Degrees
  • Rayon (RE): 0.2 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX): 13 mm
  • Largeur de coupe (CW): 3 mm
  • Longueur plaquette (INSL): 15 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 70 mm